Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierer, Aufdruck "A, B, L, N, U, V, W, X, +, -, 0-9", (L) 3.15 mm, max.


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kabelmarkierer, Aufdruck "A, B, L, N, U, V, W, X, +, -, 0-9", (L) 3.15 mm, max.
Kabelmarkierer, Aufdruck "A, B, L, N, U, V, W, X, +, -, 0-9", (L) 3.15 mm, max.
Kabelmarkierer, Aufdruck "A, B, L, N, U, V, W, X, +, -, 0-9", (L) 3.15 mm, max.
Artikel-Nr.:
     4502-38P2673
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     8-1768043-8
EAN/GTIN:
     4099891207342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Beinhaltet insgesamt 1800 Markierer, Sortimente mit Kabelmarkierern Typ TE Connectivity/Idento. In praktischen Taschen mit insgesamt 10 bzw. 20 Einschubfächern, bestückt mit den Zahlen 0 bis 9 (Sortiment A), mit den Buchstaben und Zeichen A, B, L, N, U, V, W, X, +, - (Sortiment B), oder mit allen Zahlen, Buchstaben und Zeichen zusammen (Sortiment AB); Kabelquerschnitt bei Drahtaußendurchmesser (D): D 1,90/2,65 mm/0,75 bis 1,0 qmm, D 2,6/3,5 mm/1,5 bis 3,4 qmm, D 3,25/4,5 mm/2,5 bis 6,0 qmm. Technische Merkmale (Typ: Typ, Sortiment, Drahtaußendurchmesser (D)): STD 06W/SAB, Sort. AB, D 2,60 bis 3,50 mm
Weitere Informationen:
Aufdruck:
A, B, L, N, U, V, W, X, +, -, 0-9
Ausführung:
Kabelmarkierer
Farbe:
gelb
Länge:
3.15 mm
max. Bündeldurchmesser:
3.5 mm
Beschriftbar:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, raychem kabelbeschriftung, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelmarker, Leitungsmarkierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,22*
  
Preis gilt ab 4.500 Packungen
1 Packung enthält 1.800 Stück (ab € 0,04402* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 9 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Packungen
€ 90,88*
€ 108,15
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 89,88*
€ 106,96
pro Packung
ab 45 Packungen
€ 83,76*
€ 99,67
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 81,15*
€ 96,57
pro Packung
ab 4500 Packungen
€ 79,22*
€ 94,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.