Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Buchsengehäuse
>
Artikel
Buchsengehäuse, 14-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 206043-3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-38P2798
Hersteller:
AMP
Herst.-Nr.:
206043-3
EAN/GTIN:
4099889717723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 14 pol
Buchsengehäuse, 206043-3, Amp Die 206043-3 ist eine Gefäßbaugruppe mit einer Gehäusegröße von 17-14. Features * Kontakthohlräume, die durch Zeichen identifiziert werden * Vorder- und Rückseite des Steckers * Für 14 Multimoduskontakte geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
14-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Industrie Steckverbinder
>
Sonstige Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Gehäuse
,
Kabelgehäuse
,
Kabelsteckverbindergehäuse
,
Steckverbindergehäuse
,
Aufnahmegehäuse
,
Buchsenaufnahmegehäuse
,
Kupplungsgehäuse
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Rundsteckverbinder
,
Rundsteckverbindung
,
Industriesteckverbinder
,
Buchse
,
Kabelbuchse
,
Kabeldose
,
Kupplung
,
Leitungsdose
,
Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,14*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen