Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 24-polig, Crimpanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 213851-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 24-polig, Crimpanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 213851-1
Buchsengehäuse, 24-polig, Crimpanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 213851-1
Artikel-Nr.:
     4502-38P2836
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     213851-1
EAN/GTIN:
     4099889718041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
Runde Steckverbinder zur Stromversorgung, 213851-1, AMP Produkttyp des Steckverbinders: Gehäuse, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Abdichtbar: Nein, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Steckverbinder- und Gehäusetyp: Stecker, Umgekehrte Nummerierung: Mit, Anzahl von Positionen: 24, Anzahl der Leistungspole: 0, Anzahl der Signalpositionen: 24, Operating Voltage: 600 VDC, Operating Voltage: 600 VAC, Umkehrgeschlecht: Nein, Kontakttyp: Stecksockel, Kontaktschutz: Mit, Gewindegröße der Schraube und Bohrung: 1-3/8 - 18 UNEF-2A, Art der Steckverbindermontage: Kabelbefestigung (freihängend), Gegensteckführung: Mit, Gegensteckarretierung: Mit, Panelmontagevorrichtung: Ohne, Gehäuseausrichtung: Gerade, Gehäusefarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Nylon 6/6 GF, Rundstecker-Außengehäusegröße: 23, Betriebstemperaturbereich: -55 – 105 °C, Flüssigkeitsdicht: Keine, Stromkreis Anwendung: Strom und Signale, Geschirmt: Nein, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, VDE-geprüft: Nein, Verpackungsmethode: Bag, Verpackungsmenge: 100, Kommentar: Kodieranordnung mit vier Stellen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsengehäuse
Gehäusematerial:
PA
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
24-polig
Verriegelung:
Schnappverriegelung
Ursprungsland:
ES
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.