| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-38P2869 Herst.-Nr.: 183040-1 EAN/GTIN: 4099889718317 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Runder Verbinder, 183040-1, TE Dieser Schalttafeleinbausteckverbinder verfügt über ein rückseitiges Gehäuse mit Gewinde für eine sichere Verbindung und ein Bajonettsystem an der Vorderseite für den bequemen Anschluss an entsprechende Steckverbinder der Serie 1. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Flanschbuchse | Bestückung: | bestückt | Gehäusematerial: | Thermoplast | Kontaktanschluss: | Crimpanschluss | Montage: | Leiterplattenmontage | Orientierung: | gerade | Polzahl: | 14-polig | Verriegelung: | Schraubverriegelung | Ursprungsland: | JP | Gewicht: | 0.0142 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |