Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 16-polig, Löt-/Crimpanschluss, gerade, 1776088-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 16-polig, Löt-/Crimpanschluss, gerade, 1776088-1
Buchsengehäuse, 16-polig, Löt-/Crimpanschluss, gerade, 1776088-1
Buchsengehäuse, 16-polig, Löt-/Crimpanschluss, gerade, 1776088-1
Buchsengehäuse, 16-polig, Löt-/Crimpanschluss, gerade, 1776088-1
Artikel-Nr.:
     4502-38P2910
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1776088-1
EAN/GTIN:
     4099889718577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
Buchsengehäuse, 1776088-1, TE Connectivity Produkttyp des Steckverbinders: Gehäuse, Steckverbindersystem: Draht-an-Schalttafel, Abdichtbar: Nein, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Steckverbinder- und Gehäusetyp: Buchse, Umgekehrte Nummerierung: Ohne, Anzahl von Positionen: 16, Anzahl der Leistungspole: 4, Anzahl der Signalpositionen: 12, Operating Voltage: 600 VDC, Operating Voltage: 600 VAC, Umkehrgeschlecht: Ja, Kontakttyp: Stecksockel, Kontaktnennstrom (max.): 32 A, Kontaktschutz: Mit, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimp- und Lötverbindung, Gewindegröße der Schraube und Bohrung: 1-3/8 - 18 UNEF-2A, Art der Steckverbindermontage: Leiterplatten-Befestigung, Gegensteckführung: Mit, Gegensteckarretierung: Mit, Panelmontagevorrichtung: Mit, Gehäuseausrichtung: Gerade, Gehäusefarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Thermoplast,Thermoplast, Rundstecker-Außengehäusegröße: 28, Wire Size: 30 - 14 AWG, Wire Size: 0.05 -0.2 mm², Geeignet für Drahtisolationsbereich: 5.59 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 - 105 °C, Flüssigkeitsdicht: Keine, Stromkreis Anwendung: Strom und Signale, Geschirmt: Nein, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, VDE-geprüft: Nein, Verpackungsmethode: Box, Verpackungsmenge: 10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kabeldurchmesser:
5,59 mm
Kontaktanschluss:
Löt-/Crimpanschluss
Leiterquerschnitt:
0,05-0,2 mm²
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
16-polig
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, buchsengehäuse 16pol, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,27*
  
Preis gilt ab 800 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 160 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 400 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 800 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.