Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 14-polig, Lötanschluss, gerade, 213729-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 14-polig, Lötanschluss, gerade, 213729-9
Buchsengehäuse, 14-polig, Lötanschluss, gerade, 213729-9
Buchsengehäuse, 14-polig, Lötanschluss, gerade, 213729-9
Buchsengehäuse, 14-polig, Lötanschluss, gerade, 213729-9
Artikel-Nr.:
     4502-38P3015
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     213729-9
EAN/GTIN:
     4099889718959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 14 pol
Runde Steckverbinder zur Stromversorgung, 213729-9, AMP Produkttyp des Steckverbinders: Steckverbindersatz, Steckverbindersystem: Draht-an-Leiterplatte,Draht-an-Schalttafel, Abdichtbar: Nein, Steckverbinder- und Gehäusetyp: Buchse, Rundsteckverbinder-Außengehäusetyp: Vollständig aus Kunststoff, Anzahl von Positionen: 14, Anzahl der Leistungspole: 0, Anzahl der Signalpositionen: 14, Operating Voltage: 250 VDC, Operating Voltage: 250 VAC, Umkehrgeschlecht: Ja, Kontakttyp: Stecksockel, Verbindungsmethode für Leiterplatte: Durchsteckmontage - Löten, Art der Panelmontagevorrichtung: Flansch mit Montagebohrungen, Art der Steckverbindermontage: Leiterplatten-Befestigung, Gegensteckführung: Mit, Gegensteckarretierung: Mit, Panelmontagevorrichtung: Mit, Gehäusefarbe: Schwarz, Gehäusematerial: PA 6.6, Rundstecker-Außengehäusegröße: 17, Montagelänge: 36.02 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 – 105 °C, Flüssigkeitsdicht: Keine, Stromkreis Anwendung: Signal, Geschirmt: Nein, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, Verpackungsmethode: Tray, Verpackungsmenge: 24
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsengehäuse
Gehäusematerial:
Polyamid
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
14-polig
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,28*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 17 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.