Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 16-polig, Lötanschluss, gerade, 213855-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 16-polig, Lötanschluss, gerade, 213855-3
Steckergehäuse, 16-polig, Lötanschluss, gerade, 213855-3
Artikel-Nr.:
     4502-38P3018
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     213855-3
EAN/GTIN:
     4099889718980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse amp
steckergehäuse
Runde Steckverbinder zur Stromversorgung, 213855-3, AMP Produkttyp des Steckverbinders: Steckverbindersatz, Steckverbindersystem: Draht-an-Leiterplatte,Draht-an-Schalttafel, Abdichtbar: Nein, Steckverbinder- und Gehäusetyp: Buchse, Rundsteckverbinder-Außengehäusetyp: Vollständig aus Kunststoff, Anzahl von Positionen: 16, Anzahl der Leistungspole: 0, Anzahl der Signalpositionen: 16, Operating Voltage: 250 VDC, Operating Voltage: 250 VAC, Umkehrgeschlecht: Nein, Kontakttyp: Stift, Verbindungsmethode für Leiterplatte: Durchsteckmontage - Löten, Art der Panelmontagevorrichtung: Flansch mit Montagebohrungen, Art der Steckverbindermontage: Leiterplatten-Befestigung, Gegensteckführung: Mit, Gegensteckarretierung: Mit, Panelmontagevorrichtung: Mit, Gehäusefarbe: Schwarz, Gehäusematerial: PA 6.6, Rundstecker-Außengehäusegröße: 17, Betriebstemperaturbereich: -55 – 105 °C, Flüssigkeitsdicht: Keine, Stromkreis Anwendung: Signal, Geschirmt: Nein, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, Verpackungsmethode: Tray, Verpackungsmenge: 24
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckergehäuse
Gehäusematerial:
PA
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
16-polig
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.