Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 16-polig, Crimpanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 207486-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 16-polig, Crimpanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 207486-2
Steckergehäuse, 16-polig, Crimpanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 207486-2
Steckergehäuse, 16-polig, Crimpanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 207486-2
Steckergehäuse, 16-polig, Crimpanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 207486-2
Artikel-Nr.:
     4502-38P3108
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     207486-2
EAN/GTIN:
     4099889719505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse amp
steckergehäuse
Buchsengehäuse, 207486-2, TE Connectivity Produkttyp des Steckverbinders: Gehäuse, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Abdichtbar: Nein, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Steckverbinder- und Gehäusetyp: Buchse, Umgekehrte Nummerierung: Ohne, Anzahl von Positionen: 16, Anzahl der Leistungspole: 4, Anzahl der Signalpositionen: 12, Operating Voltage: 600 VDC, Operating Voltage: 600 VAC, Umkehrgeschlecht: Nein, Kontakttyp: Stift, Kontaktschutz: Mit, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Gewindegröße der Schraube und Bohrung: 1-3/8 - 18 UNEF-2A, Art der Steckverbindermontage: Kabelbefestigung (freihängend), Gegensteckführung: Mit, Gegensteckarretierung: Mit, Panelmontagevorrichtung: Ohne, Gehäuseausrichtung: Gerade, Gehäusefarbe: Schwarz, Gehäusematerial: PA 6.6 GF, Rundstecker-Außengehäusegröße: 23, Isolationsdurchmesser des Signalleiters: 3.81 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 - 105 °C, Flüssigkeitsdicht: Keine, Stromkreis Anwendung: Strom und Signale, Geschirmt: Nein, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, VDE-geprüft: Nein, Verpackungsmethode: Standard, Verpackungsmenge: 1, Zur Verwendung mit: MultiMate Type III-Stiftkontaktstecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Ausführung:
Steckergehäuse
Gehäusematerial:
PA
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
16-polig
Verriegelung:
Schnappverriegelung
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.