Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 16-polig, Crimpanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 796207-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 16-polig, Crimpanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 796207-1
Steckergehäuse, 16-polig, Crimpanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 796207-1
Steckergehäuse, 16-polig, Crimpanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 796207-1
Steckergehäuse, 16-polig, Crimpanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 796207-1
Artikel-Nr.:
     4502-38P3167
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     796207-1
EAN/GTIN:
     4099889719901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse amp
steckergehäuse
Runde Steckverbinder zur Stromversorgung, 796207-1, AMP Produkttyp des Steckverbinders: Gehäuse, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Abdichtbar: Ja, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Steckverbinder- und Gehäusetyp: Buchse, Umgekehrte Nummerierung: Mit, Anzahl von Positionen: 16, Anzahl der Leistungspole: 4, Anzahl der Signalpositionen: 12, Operating Voltage: 600 VDC, Operating Voltage: 600 VAC, Umkehrgeschlecht: Nein, Kontakttyp: Stift, Kontaktschutz: Mit, Gewindegröße der Schraube und Bohrung: 1-3/8 - 18 UNEF-2A, Gegensteckführung: Mit, Gegensteckarretierung: Mit, Panelmontagevorrichtung: Ohne, Typ der Gegensteckarretierung: Schraubkupplung, Gehäuseausrichtung: Gerade, Gehäusefarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Nylon, Rundstecker-Außengehäusegröße: 23, Betriebstemperaturbereich: -55 – 105 °C, Flüssigkeitsdicht: Immersion, Stromkreis Anwendung: Strom und Signale, Geschirmt: Nein, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, VDE-geprüft: Nein, Verpackungsmethode: Tray, Verpackungsmenge: 20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckergehäuse
Gehäusematerial:
PA
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
16-polig
Verriegelung:
Schnappverriegelung
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,15*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.