Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 5-polig, Crimpanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, 1445824-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 5-polig, Crimpanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, 1445824-3
Buchsengehäuse, 5-polig, Crimpanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, 1445824-3
Buchsengehäuse, 5-polig, Crimpanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, 1445824-3
Buchsengehäuse, 5-polig, Crimpanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, 1445824-3
Artikel-Nr.:
     4502-38P3201
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1445824-3
EAN/GTIN:
     4099889720051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundstecker (Crimptechnik)
Runde Steckverbinder zur Stromversorgung, 1445824-3, TE Connectivity Produkttyp des Steckverbinders: Gehäuse, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Abdichtbar: Ja, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Steckverbinder- und Gehäusetyp: Buchse, Umgekehrte Nummerierung: Ohne, Anzahl von Positionen: 5, Anzahl der Leistungspole: 0, Anzahl der Signalpositionen: 5, Operating Voltage: 250 VDC, Operating Voltage: 250 VAC, Umkehrgeschlecht: Nein, Kontakttyp: Stift, Kontaktnennstrom (max.): 5.9 A, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Gewindegröße der Schraube und Bohrung: 3/4-20 UNEF-2A, Art der Steckverbindermontage: Leiterplatten-Befestigung, Gegensteckführung: Mit, Gegensteckarretierung: Mit, Panelmontagevorrichtung: Mit, Gehäusefarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Thermoplast,Thermoplast, Rundstecker-Außengehäusegröße: 11, Wire Size: 30 – 18 AWG, Wire Size: 0.0509 – 0.823 mm², Geeignet für Drahtisolationsbereich: 1.5 – 2.39 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 – 105 °C, Flüssigkeitsdicht: Immersion, Stromkreis Anwendung: Strom und Signale, Geschirmt: Nein, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, Verpackungsmethode: Carton, Verpackungsmenge: 100
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kabeldurchmesser:
1,5 bis 2,39 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Leiterquerschnitt:
0,051-0,823 mm²
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Verriegelung:
Bajonettverriegelung
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: te connect.amp autom buchsenkontakt, rundstecker (crimptechnik), buchsengehäuse 5-polig, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 800 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.