Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 4-polig, Crimpanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, 1445389-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 4-polig, Crimpanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, 1445389-3
Buchsengehäuse, 4-polig, Crimpanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, 1445389-3
Buchsengehäuse, 4-polig, Crimpanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, 1445389-3
Buchsengehäuse, 4-polig, Crimpanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, 1445389-3
Artikel-Nr.:
     4502-38P3217
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1445389-3
EAN/GTIN:
     4099889720129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundstecker (Crimptechnik)
Buchsengehäuse, 1445389-3, TE Connectivity Produkttyp des Steckverbinders: Gehäuse, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Abdichtbar: Ja, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Steckverbinder- und Gehäusetyp: Buchse, Anzahl von Positionen: 4, Anzahl der Leistungspole: 0, Anzahl der Signalpositionen: 4, Operating Voltage: 250 VDC, Operating Voltage: 250 VAC, Umkehrgeschlecht: Nein, Kontakttyp: Stift, Kontaktnennstrom (max.): 7.5 A, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Gewindegröße der Schraube und Bohrung: 1/2-20 UNF-2A, Gegensteckführung: Mit, Gegensteckarretierung: Mit, Panelmontagevorrichtung: Ohne, Typ der Gegensteckarretierung: Schraubkupplung, Gehäusefarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Thermoplast,Thermoplast, Rundstecker-Außengehäusegröße: 8, Wire Size: 30 - 18 AWG, Wire Size: 0.0509 -0.823 mm², Geeignet für Drahtisolationsbereich: 1.5 - 2.39 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 - 105 °C, Flüssigkeitsdicht: Immersion, Stromkreis Anwendung: Strom und Signale, Geschirmt: Nein, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, Verpackungsmethode: Bag, Verpackungsmenge: 800
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kabeldurchmesser:
1,5 bis 2,39 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Leiterquerschnitt:
0,051-0,823 mm²
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Verriegelung:
Bajonettverriegelung
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse 4-polig, rundstecker (crimptechnik), Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
800
€ 6,90*
ab € 5,67*
€ 7,18*
1
€ 4,00*
ab € 8,06*
€ 12,05*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 8,33*
€ 12,08*
1 Tag
18
1
Frei Haus
ab € 8,39*
€ 12,16*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.