Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 1838420-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 1838420-3
Einbaustecker, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 1838420-3
Artikel-Nr.:
     4502-38P6426
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1838420-3
EAN/GTIN:
     4099889720259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Stecker, 1838420-3, TE Connectivity Produkttyp: Steckverbinder, Steckverbindersystem: Draht-an-Leiterplatte,Draht-an-Schalttafel, Abdichtbar: Ja, Rundsteckverbindertyp: Stecker, Außengehäusetyp: Metall, Anzahl von Positionen: 5, Anzahl der Leistungspole: 0, Anzahl der Signalpositionen: 5, Kontakte vorbestückt: Yes, Umweltschutztyp: Abgedichtet, Material der Außengehäusebeschichtung: Nickel, Außengehäuse-Basismaterial: Messing, Rundsteckverbinder - Isoliermaterialtyp: Polyamid, Kontaktnennstrom (max.): 4 A, Umkehrgeschlecht: Ja, Anordnung des Kontaktaufbaus: Rund, Rundsteckverbinder - Kontakttyp: Stift, Art der Panelmontagevorrichtung: Flansch,Flansch, Art der Steckverbindermontage: Leiterplatten-Befestigung, Polarisierungscode: A, Typ der Gegensteckführung: Kodiert, Gegensteckarretierung: Mit, Montagelänge: 26 mm, Betriebstemperaturbereich: -25 - 90 °C, Stromkreis Anwendung: Signal, Geschirmt: Nein, Verpackungsmenge: 50, Kundendienst möglich: Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaustecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Messing
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stecker, Einbaustecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,47*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.