Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, 4-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 1838420-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker, 4-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 1838420-2
Einbaustecker, 4-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 1838420-2
Artikel-Nr.:
     4502-38P6427
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1838420-2
EAN/GTIN:
     4099889720266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Standard-Rundsteckverbinder, 1838420-2, TE Connectivity Produkttyp: Steckverbinder, Steckverbindersystem: Draht-an-Leiterplatte,Draht-an-Schalttafel, Abdichtbar: Ja, Rundsteckverbindertyp: Stecker, Außengehäusetyp: Metall, Anzahl von Positionen: 4, Anzahl der Leistungspole: 0, Anzahl der Signalpositionen: 4, Kontakte vorbestückt: Yes, Umweltschutztyp: Abgedichtet, Material der Außengehäusebeschichtung: Nickel, Außengehäuse-Basismaterial: Messing, Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp: Polyamid, Kontaktnennstrom (max.): 4 A, Umkehrgeschlecht: Ja, Anordnung des Kontaktaufbaus: Rund, Rundsteckverbinder – Kontakttyp: Stift, Art der Panelmontagevorrichtung: Flansch,Flansch, Art der Steckverbindermontage: Leiterplatten-Befestigung, Polarisierungscode: A, Typ der Gegensteckführung: Kodiert, Gegensteckarretierung: Mit, Montagelänge: 26 mm, Betriebstemperaturbereich: -25 – 90 °C, Stromkreis Anwendung: Signal, Geschirmt: Nein, Verpackungsmenge: 50, Kundendienst möglich: Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaustecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Messing
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stecker, Einbaustecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,83*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.