Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 1838420-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 1838420-4
Einbaustecker, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 1838420-4
Artikel-Nr.:
     4502-38P6428
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1838420-4
EAN/GTIN:
     4099889720273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Stecker, 1838420-4, TE Connectivity Produkttyp: Steckverbinder, Steckverbindersystem: Draht-an-Leiterplatte, Abdichtbar: Ja, Rundsteckverbindertyp: Stecker, Außengehäusetyp: Metall, Anzahl von Positionen: 8, Anzahl der Leistungspole: 0, Anzahl der Signalpositionen: 8, Kontakte vorbestückt: Yes, Arbeitsspannung: 500 VAC, Umweltschutztyp: Abgedichtet, Material der Außengehäusebeschichtung: Nickel, Außengehäuse-Basismaterial: Messing, Rundsteckverbinder - Isoliermaterialtyp: Polyamid, Kontaktnennstrom (max.): 2 A, Umkehrgeschlecht: Ja, Anordnung des Kontaktaufbaus: Rund, Rundsteckverbinder - Kontakttyp: Stift, Art der Steckverbindermontage: Leiterplatten-Befestigung, Polarisierungscode: A, Typ der Gegensteckführung: Kodiert, Gegensteckarretierung: Mit, Betriebstemperaturbereich: -25 - 90 °C, Stromkreis Anwendung: Signal, Geschirmt: Nein, Verpackungsmenge: 50, Kundendienst möglich: Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaustecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Messing
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stecker, Einbaustecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,26*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 200 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.