Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 5-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, T4110002051-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 5-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, T4110002051-00
Kupplung, 5-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, T4110002051-00
Kupplung, 5-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, T4110002051-00
Kupplung, 5-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, T4110002051-00
Artikel-Nr.:
     4502-38P6639
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T4110002051-000
EAN/GTIN:
     4099889721331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Standard-Rundsteckverbinder, T4110002051-000, TE Connectivity Montageart: Elektrischer Steckverbinder, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Abdichtbar: Ja, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Rundsteckverbindertyp: Buchse, Ab Werk installiertes Endgehäuse: Nein, Anzahl von Positionen: 5, Anzahl der Leistungspole: 0, Anzahl der Signalpositionen: 5, Kontakte vorbestückt: Yes, Arbeitsspannung: 60 VDC, O-Ring-Material: Silikon, Außengehäuse-Basismaterial: PBT, Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp: Polyamid 66 GF25, Kontaktnennstrom (max.): 4 A, Umkehrgeschlecht: Nein, Rundsteckverbinder – Kontakttyp: Stecksockel, Typ der Gegensteckarretierung: Schraubkupplung, Polarisierungscode: A, Typ der Gegensteckführung: Kodiert, Rundstecker-Außengehäusegröße: 20, Wire Size: 18 – 24 AWG, Wire Size: 0.82 – 0.2 mm², IP-Staubschutzklasse: 6, Betriebstemperaturbereich: -40 – 85 °C, Haltbarkeitsklassifizierung: 100 Cycles, Stromkreis Anwendung: Signal, Geschirmt: Nein, UL-Brandschutzklasse: HB, Verpackungsmenge: 1, Kundendienst möglich: Ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
4 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,2-0,82 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, Rundsteckverbinder T411, Serie T411 Steckverbinder, T411-Rundsteckverbinder, T411-Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12 5pol, rundsteckverbinder sonstige, sensorsteckverbinder m12, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,44*
€ 7,98*
1
€ 8,95*
ab € 5,45*
€ 8,00*
1
€ 6,90*
ab € 4,92*
€ 8,18*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 6,53*
€ 8,35*
2 Tage
213
1
€ 14,99*
ab € 5,13*
€ 9,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
T4113002051-000
ab € 4,47*
Zubehör
TE Connectivity
T4111002051-000
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.