Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 0,08-0,38 mm², AWG 28-22, Crimpanschluss, 1871744-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,08-0,38 mm², AWG 28-22, Crimpanschluss, 1871744-1
Buchsenkontakt, 0,08-0,38 mm², AWG 28-22, Crimpanschluss, 1871744-1
Artikel-Nr.:
     4502-38P6859
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1871744-1
EAN/GTIN:
     4099889650945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte, 1871744-1, TE Connectivity Steckverbindersystem: Komponente-an-Draht, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Flachkontaktdicke: 0.5 mm, Kontakttyp: Buchse, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Vorverzinnt, Kontaktnennstrom (max.): 5 A, Drahtgröße: 28 - 22 AWG, Drahtgröße: 0.08 - 0.38 mm², Betriebstemperaturbereich: -55 - 105 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28-22
Isolationsdurchmesser:
1,08-1,9 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckbereich:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,08-0,38 mm²
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,132*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25000 Stück
€ 0,138*
€ 0,164
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.