Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 12-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, 178964-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 12-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, 178964-6
Steckergehäuse, 12-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, 178964-6
Steckergehäuse, 12-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, 178964-6
Steckergehäuse, 12-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, 178964-6
Steckergehäuse, 12-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, 178964-6
Steckergehäuse, 12-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, 178964-6
Artikel-Nr.:
     4502-38P7049
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     178964-6
EAN/GTIN:
     4099889974690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse amp
steckergehäuse
Rectangular Connectors, DYNAMIC SERIES, DYNAMIC 3100D TAB HSG 12P FREE
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Tab
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
3.81 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.