Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 2-polig, RM 5.08 mm, gerade, schwarz, 1-179552-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 2-polig, RM 5.08 mm, gerade, schwarz, 1-179552-2
Steckergehäuse, 2-polig, RM 5.08 mm, gerade, schwarz, 1-179552-2
Steckergehäuse, 2-polig, RM 5.08 mm, gerade, schwarz, 1-179552-2
Steckergehäuse, 2-polig, RM 5.08 mm, gerade, schwarz, 1-179552-2
Steckergehäuse, 2-polig, RM 5.08 mm, gerade, schwarz, 1-179552-2
Steckergehäuse, 2-polig, RM 5.08 mm, gerade, schwarz, 1-179552-2
Artikel-Nr.:
     4502-38P7248
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-179552-2
EAN/GTIN:
     4099889975567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse amp
steckergehäuse 2-polig
steckergehäuse
Rectangular Connectors, DYNAMIC SERIES, DYNAMIC D-3200S TAB HSG 2P K/X
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Nennspannung:
600 V
Orientierung:
gerade
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 550 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.