Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 10.16 mm, abgewinkelt, schwarz, 1-1318983-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 10.16 mm, abgewinkelt, schwarz, 1-1318983-6
Stiftleiste, 4-polig, RM 10.16 mm, abgewinkelt, schwarz, 1-1318983-6
Artikel-Nr.:
     4502-38P7397
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-1318983-6
EAN/GTIN:
     4099889976236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 4pol
Rectangular Connectors, DYNAMIC SERIES, DYNAMIC D-5200 HDR H ASSY 4P
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Nennspannung:
630 V
Nennstrom:
45 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
10.16 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.