Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 10.16 mm, abgewinkelt, schwarz, 3-1318983-6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 10.16 mm, abgewinkelt, schwarz, 3-1318983-6
Stiftleiste, 4-polig, RM 10.16 mm, abgewinkelt, schwarz, 3-1318983-6
Artikel-Nr.:
     4502-38P7399
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     3-1318983-6
EAN/GTIN:
     4099889976250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 4pol
Rectangular Connectors, DYNAMIC SERIES, DYNAMIC D-5200 HDR H ASSY 4P
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
versilbert
Nennspannung:
630 V
Nennstrom:
45 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
10.16 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 12,787* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 327,01*
€ 389,1419
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 306,41*
€ 364,6279
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 292,14*
€ 347,6466
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 285,17*
€ 339,3523
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 255,74*
€ 304,3306
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.