Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 5.08 mm, 0,05-3,0 mm², 17.5 A, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 5.08 mm, 0,05-3,0 mm², 17.5 A, Schraubanschluss
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 5.08 mm, 0,05-3,0 mm², 17.5 A, Schraubanschluss
Artikel-Nr.:
     4502-38P7487
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282847-4
EAN/GTIN:
     4099891039554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 4pol
leiterplattenklemme
PCB-Schraubklemmen, 282847-4, TE Connectivity Drahtschutz: Mit, Schraubklemmen-Steckverbindertyp: Stiftwanne, Steckverbindersystem: Draht-an-Leiterplatte, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leiterplatte, Flansch mit Gewinde: Ohne, Anzahl von Positionen: 4, Zeilenanzahl: 1, Drahteingangswinkel: 35°, Nennstrom (max.): 17,5 A, Nennspannung: 300 VAC, Verriegelung: Mit, Kontaktmaterial: Messing, Kontaktnennstrom (max.): 17,5 A, Schraubflansch: Ohne, Art der Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage, Gehäusematerial: PA 66, Raster: 5,08 mm, Leiterplatten-Restlänge: 3,8 mm, Drahtgröße: 30 - 12 AWG, Drahtgröße: 0,05 - 3 mm², Betriebstemperaturbereich: -40 - 110 °C, Stromkreis Anwendung: Strom und Signale
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 30-12
Farbe:
grün
Leiterquerschnitt:
0,05-3,0 mm²
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
17.5 A
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.