Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Flachsteckhülse
>
Artikel
Isolierte Flachsteckhülse, 2,79 x 0,51 mm, 1,5 bis 2,5 mm², AWG 15,5 bis 13,5, M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-38P7521
Hersteller:
AMP
Herst.-Nr.:
165616-2
EAN/GTIN:
4099889628562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse 1,5-2,5qmm
flachsteckhülse
amp flachsteckhülse
Schnelltrennung, 165616-2, AMP Anschluss an: Leitungen und Kabel, Quick Disconnect – Einsetzkraft: Normal, Abdichtbar: Nein, Insulated: Yes, Verbindungskapazität: Einfach, Spannung (max.): 300 V, Isoliermaterial: Nylon, Vollständig isoliert: Nein, Quick Disconnect – Beschichtungsmaterial: Zinn, Lötverfahren: Buchse, Klemmen- und Spleißart: Receptacle, Quick Disconnect – Klemmenausrichtung: Gerade, Kontaktmaterial: Messing, Crimptyp: Kompression, Drahtisolationsunterstützung: Mit, Gesamtlänge: 19.8 mm, Wire Size: 15.5 – 13.5 AWG, Wire Size: 1.5 – 2.5 mm², Drahtgröße: 3000 – 4914 CMA, Quick Disconnect – Flachkontaktbreite: 2.79 mm, Isolationsanforderung: Teilweise isoliert, Betriebstemperaturbereich: 105 °C, Verpackungsmenge: 1000, Quick Disconnect – Verpackungsmethode: Einzelausführung, Zylinderfarbe: Blau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
Flachsteckhülse
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 15,5 bis 13,5
Farbe der Isolation:
blau
Geeignet für:
2,79 x 0,51 mm
Isoliert:
Ja
Länge:
19.8 mm
Leiterquerschnitt:
1,5 bis 2,5 mm²
Material:
Messing, verzinnt
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Quetschverbinder
>
Steckhülsen
Weitere Suchbegriffe:
Befestigung
,
Befestigungs- und Montagezubehör
,
Montagezubehör
,
Befestigungszubehör
,
Hülse
,
Steckhülse
,
Kabelschuh
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Flachsteckverbinder
,
Flachsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen