Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Flachsteckhülse
>
Artikel
Isolierte Flachsteckhülse, 6,35 x 0,81 mm, 4,0 bis 6,0 mm², AWG 11 bis 10, Messi
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-38P7531
Hersteller:
AMP
Herst.-Nr.:
160314-2
EAN/GTIN:
4099889628630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
4 - 6 mm flachsteckhülse
flachsteckhülse
amp flachsteckhülse
Steckhülse, 160314-2, AMP Anschluss an: Leitungen und Kabel, Einsetzkraft: Normal, Abdichtbar: Nein, Insulated: Yes, Verbindungskapazität: Einfach, Spannung (max.): 300 V, Isoliermaterial: Nylon, Vollständig isoliert: Nein, Beschichtungsmaterial: Zinn, Klemmen- und Spleißart: Receptacle, Klemmenausrichtung: Gerade, Kontaktmaterial: Messing, Crimptyp: Kompression, Barrel Type: Closed, Drahtisolationsunterstützung: Mit, Gesamtlänge: 26 mm, Wire Size: 11 – 10 AWG, Wire Size: 4 – 6 mm², Drahtgröße: 8226 – 12066 CMA, Flachkontaktbreite: 6.35 mm, Betriebstemperaturbereich: 105 °C, Verpackungsmenge: 500, Verpackungsmethode: Tasche, Zylinderfarbe: Gelb Technische Daten * AWG-Leiterquerschnitt: AWG 11,5 bis 10 * Material: Messing, verzinnt * Länge: 26 mm * Isoliert: Ja
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
Flachsteckhülse
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 11 bis 10
Farbe der Isolation:
gelb
Geeignet für:
6,35 x 0,81 mm
Isoliert:
Ja
Länge:
26 mm
Leiterquerschnitt:
4,0 bis 6,0 mm²
Material:
Messing, verzinnt
Nenngröße nach DIN:
DIN 1787
Ursprungsland:
PT
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Quetschverbinder
>
Steckhülsen
Weitere Suchbegriffe:
Befestigung
,
Befestigungs- und Montagezubehör
,
Montagezubehör
,
Befestigungszubehör
,
Hülse
,
Steckhülse
,
Kabelschuh
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Flachsteckverbinder
,
Flachsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen