Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Flachsteckhülse
>
Artikel
Isolierte Flachsteckhülse, 6,35 x 0,81 mm, 0,3 bis 1,5 mm², AWG 22 bis 16, Messi
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-38P7537
Hersteller:
AMP
Herst.-Nr.:
9-160583-2
EAN/GTIN:
4099889628678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse 1-1,5mm
flachsteckhülse
amp flachsteckhülse
Steckhülse, 9-160583-2, AMP Anschluss an: Leitungen und Kabel, Einsetzkraft: Normal, Abdichtbar: Nein, Insulated: Yes, Verbindungskapazität: Einfach, Spannung (max.): 300 V, Isoliermaterial: Nylon, Vollständig isoliert: Nein, Beschichtungsmaterial: Zinn, Lötverfahren: Buchse, Klemmen- und Spleißart: Receptacle, Klemmenausrichtung: Gerade, Kontaktmaterial: Messing, Crimptyp: Kompression, Drahtisolationsunterstützung: Mit, Gesamtlänge: 22.2 mm, Wire Size: 22 – 16 AWG, Wire Size: 0.3 – 1.5 mm², Drahtgröße: 592 – 3260 CMA, Flachkontaktbreite: 6.35 mm, Betriebstemperaturbereich: 105 °C, Verpackungsmenge: 1000, Verpackungsmethode: Loses Teil, Zylinderfarbe: Rot Technische Daten * AWG-Leiterquerschnitt: AWG 22 bis 15,5 * Material: Messing, verzinnt * Länge: 22,2 mm * Isoliert: Ja
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
Flachsteckhülse
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22 bis 16
Farbe der Isolation:
rot
Geeignet für:
6,35 x 0,81 mm
Isoliert:
Ja
Länge:
22.2 mm
Leiterquerschnitt:
0,3 bis 1,5 mm²
Material:
Messing, verzinnt
Nenngröße nach DIN:
DIN 1787
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Quetschverbinder
>
Steckhülsen
Weitere Suchbegriffe:
Befestigung
,
Befestigungs- und Montagezubehör
,
Montagezubehör
,
Befestigungszubehör
,
Hülse
,
Steckhülse
,
Kabelschuh
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Flachsteckverbinder
,
Flachsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crimpzange elektromechanisch, mit Akku, Ladegerät und Einsatz IS5071
Klauke
EK50ML
ab € 545,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen