Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Flachsteckhülse, 4,8 x 0,8 mm, 0,3 bis 1,5 mm², AWG 22 bis 16, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierte Flachsteckhülse, 4,8 x 0,8 mm, 0,3 bis 1,5 mm², AWG 22 bis 16, Messing
Isolierte Flachsteckhülse, 4,8 x 0,8 mm, 0,3 bis 1,5 mm², AWG 22 bis 16, Messing
Isolierte Flachsteckhülse, 4,8 x 0,8 mm, 0,3 bis 1,5 mm², AWG 22 bis 16, Messing
Isolierte Flachsteckhülse, 4,8 x 0,8 mm, 0,3 bis 1,5 mm², AWG 22 bis 16, Messing
Isolierte Flachsteckhülse, 4,8 x 0,8 mm, 0,3 bis 1,5 mm², AWG 22 bis 16, Messing
Isolierte Flachsteckhülse, 4,8 x 0,8 mm, 0,3 bis 1,5 mm², AWG 22 bis 16, Messing
Artikel-Nr.:
     4502-38P7541
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     9-160483-1
EAN/GTIN:
     4099889628715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse
Steckhülse, 9-160483-1, AMP Anschluss an: Leitungen und Kabel, Einsetzkraft: Normal, Abdichtbar: Nein, Insulated: Yes, Verbindungskapazität: Einfach, Spannung (max.): 300 V, Isoliermaterial: Nylon, Vollständig isoliert: Nein, Beschichtungsmaterial: Zinn, Lötverfahren: Buchse, Klemmen- und Spleißart: Receptacle, Klemmenausrichtung: Gerade, Kontaktmaterial: Messing, Crimptyp: Kompression, Drahtisolationsunterstützung: Mit, Gesamtlänge: 20.88 mm, Wire Size: 22 – 16 AWG, Wire Size: 0.3 – 1.5 mm², Drahtgröße: 592 – 3260 CMA, Flachkontaktbreite: 4.8 mm, Betriebstemperaturbereich: 105 °C, Verpackungsmenge: 1000, Verpackungsmethode: Loses Teil, Zylinderfarbe: Rot Technische Daten * AWG-Leiterquerschnitt: AWG 22 bis 16 * Material: Messing, verzinnt * Länge: 20,88 mm * Isoliert: Ja
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
Flachsteckhülse
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22 bis 16
Farbe der Isolation:
rot
Geeignet für:
4,8 x 0,8 mm
Isoliert:
Ja
Länge:
20.88 mm
Leiterquerschnitt:
0,3 bis 1,5 mm²
Material:
Messing, verzinnt
Nenngröße nach DIN:
DIN 1787
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Steckhülse, Kabelschuh, Steckverbinder, Steckverbindung, Flachsteckverbinder, Flachsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klauke
EK50ML
ab € 544,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.