Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyolefin Kabelmarkierer, Aufdruck "0", (L x H) 45 x 10.4 mm, weiß, EC7552-000


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Polyolefin Kabelmarkierer, Aufdruck "0", (L x H) 45 x 10.4 mm, weiß, EC7552-000
Polyolefin Kabelmarkierer, Aufdruck "0", (L x H) 45 x 10.4 mm, weiß, EC7552-000
Artikel-Nr.:
     4502-38P8989
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     EC7552-000
EAN/GTIN:
     4099891232788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
HL-Kabelmarkierer, EC7552-000, RAYCHEM HL-Kabelmarkierer ist ein flaches, nicht klebendes Etikett, das zur Kennzeichnung großer Kabel und Kabelbündel in besonders aggressiven Umgebungen verwendet werden kann. Der Kabelmarkierer ist eine weiße Variante und kann nach dem Kabelanschluss mit Kabelbindern angebracht werden. Features * Hochgradig schwer entflammbar - ausgezeichneter Widerstand gegen Verbrennungen * Beständig gegen wichtige Industrieflüssigkeiten, einschließlich solcher, die im öffentlichen Nahverkehr, in der Luftfahrt und im Militär verwendet werden * Erhältlich in verschiedenen Höhen-/Breitenkombinationen und in nicht standardisierten Farboptionen Anwendungen * Identifizierung der Kabel nach dem Abschluss * Installationsfreundlich - leicht auszutauschen, ideal für Nachrüstungen und Reparaturen
Weitere Informationen:
Aufdruck:
0
Ausführung:
Kabelmarkierer
Farbe:
weiß
Höhe:
10.4 mm
Länge:
45 mm
Material:
Polyolefin
Beschriftbar:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelmarkierer pvc weiß, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelmarker, Leitungsmarkierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 904,10*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,9041* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 997,75*
€ 1.187,3225
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 988,89*
€ 1.176,7791
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 946,87*
€ 1.126,7753
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 923,31*
€ 1.098,7389
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 904,10*
€ 1.075,879
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.