Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyolefin Kabelmarkierer, Aufdruck "0", (L x H) 45 x 10.4 mm, weiß, EC7629-000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polyolefin Kabelmarkierer, Aufdruck "0", (L x H) 45 x 10.4 mm, weiß, EC7629-000
Polyolefin Kabelmarkierer, Aufdruck "0", (L x H) 45 x 10.4 mm, weiß, EC7629-000
Artikel-Nr.:
     4502-38P8995
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     EC7629-000
EAN/GTIN:
     4099891232818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
HL-Kabelmarkierer, EC7629-000, RAYCHEM HLX-Kabelmarkierer sind flache, nicht klebende Etiketten, die zur Kennzeichnung großer Kabel und Kabelbündel in besonders aggressiven Umgebungen verwendet werden können. Sie werden als organisierte Marker auf einer Rolle geliefert. Die Kabelmarkierung kann nach dem Kabelanschluss mit Kabelbindern angebracht werden. Hergestellt unter Verwendung eines speziell entwickelten strahlenvernetzten Polymers. Das Produkt ist so formuliert, dass es eine geringe Brandgefahr aufweist und daher an Orten eingesetzt werden kann, an denen ein Feuer eine Gefahr für Menschenleben und Eigentum darstellen kann. Typische Einsatzgebiete sind unterirdische Eisenbahnen und öffentliche Verkehrsmittel. Diese Kabelmarkierung ist eine weiße Variante, die im Thermotransferverfahren bedruckt wird. Features * Halogenfrei * Wenig giftige Dämpfe * Raucharm * Selbstverlöschend * Beständig gegen die wichtigsten Industrie- und Bahnflüssigkeiten * Ausgezeichnete Brennfestigkeit - typischer LOI 39% Anwendungen * Identifizierung der Kabel nach dem Abschluss * Installationsfreundlich - leicht auszutauschen, ideal für Nachrüstungen und Reparaturen
Weitere Informationen:
Aufdruck:
0
Ausführung:
Kabelmarkierer
Farbe:
weiß
Höhe:
10.4 mm
Länge:
45 mm
Material:
Polyolefin
Beschriftbar:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelmarkierer pvc weiß, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelmarker, Leitungsmarkierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.121,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,12134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.273,87*
€ 1.515,9053
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.259,69*
€ 1.499,0311
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.203,84*
€ 1.432,5696
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.167,90*
€ 1.389,801
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.121,34*
€ 1.334,3946
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.