Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, PA, (L x B) 430 x 4.8 mm, Bündel-Ø 115 mm, natur, 2-160995-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder, PA, (L x B) 430 x 4.8 mm, Bündel-Ø 115 mm, natur, 2-160995-1
Kabelbinder, PA, (L x B) 430 x 4.8 mm, Bündel-Ø 115 mm, natur, 2-160995-1
Artikel-Nr.:
     4502-38P9955
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2-160995-1
EAN/GTIN:
     4099891203504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinder, 2-160995-1, AMP Dieser Kabelbinder bietet eine starke, dauerhafte Möglichkeit, Kabel schnell und wirtschaftlich zu bündeln und zu verkabeln. Er kann für praktisch jede Bündelkonfiguration von Kabeln, Rohren oder Schläuchen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Breite:
4.8 mm
Dicke:
1.3 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
Ja
Länge:
430 mm
Material:
PA
max. Bündeldurchmesser:
115 mm
min.Haltekraft:
220 N
Ursprungsland:
SG
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6861* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,76*
€ 110,3844
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,88*
€ 108,1472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,07*
€ 97,6633
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,06*
€ 97,6514
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,61*
€ 81,6459
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.