Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, Nylon, (L x B) 148 x 3.56 mm, Bündel-Ø 31.75 mm, schwarz, 2-603227-


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder, Nylon, (L x B) 148 x 3.56 mm, Bündel-Ø 31.75 mm, schwarz, 2-603227-
Kabelbinder, Nylon, (L x B) 148 x 3.56 mm, Bündel-Ø 31.75 mm, schwarz, 2-603227-
Artikel-Nr.:
     4502-38P9980
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2-603227-0
EAN/GTIN:
     4099891203603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder, 2-603227-0, AMP Dieser Kabelbinder bietet eine starke, dauerhafte Möglichkeit, Kabel schnell und wirtschaftlich zu bündeln und zu verkabeln. Er kann für praktisch jede Bündelkonfiguration von Kabeln, Rohren oder Schläuchen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Breite:
3.56 mm
Dicke:
1.1 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Länge:
148 mm
Material:
Nylon
max. Bündeldurchmesser:
31.75 mm
min.Haltekraft:
133.5 N
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,13224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 166,03*
€ 197,5757
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,65*
€ 192,3635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,35*
€ 189,6265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,61*
€ 185,1759
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,24*
€ 157,3656
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.