Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, Nylon, (L x B) 202 x 4.6 mm, Bündel-Ø 44.45 mm, natur


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kabelbinder, Nylon, (L x B) 202 x 4.6 mm, Bündel-Ø 44.45 mm, natur
Kabelbinder, Nylon, (L x B) 202 x 4.6 mm, Bündel-Ø 44.45 mm, natur
Artikel-Nr.:
     4502-38P9984
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2-604772-9
EAN/GTIN:
     4099891203641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
Kabelbinder, 2-604772-9, AMP Dieser Kabelbinder bietet eine starke, dauerhafte Möglichkeit, Kabel schnell und wirtschaftlich zu bündeln und zu verkabeln. Er kann für praktisch jede Bündelkonfiguration von Kabeln, Rohren oder Schläuchen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Breite:
4.6 mm
Dicke:
1.19 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
Ja
Länge:
202 mm
Material:
Nylon
max. Bündeldurchmesser:
44.45 mm
min.Haltekraft:
222.411 N
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,09*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06109* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 72,97*
€ 86,8343
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 72,53*
€ 86,3107
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 69,16*
€ 82,3004
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 66,30*
€ 78,897
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 61,09*
€ 72,6971
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.