Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, Nylon, (L x B) 392 x 4.67 mm, Bündel-Ø 101.6 mm, schwarz, 1-604774-


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kabelbinder, Nylon, (L x B) 392 x 4.67 mm, Bündel-Ø 101.6 mm, schwarz, 1-604774-
Kabelbinder, Nylon, (L x B) 392 x 4.67 mm, Bündel-Ø 101.6 mm, schwarz, 1-604774-
Artikel-Nr.:
     4502-38P9987
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-604774-0
EAN/GTIN:
     4099891203672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder, 1-604774-0, AMP Dieser Kabelbinder bietet eine starke, dauerhafte Möglichkeit, Kabel schnell und wirtschaftlich zu bündeln und zu verkabeln. Er kann für praktisch jede Bündelkonfiguration von Kabeln, Rohren oder Schläuchen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Breite:
4.67 mm
Dicke:
1.4 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Länge:
392 mm
Material:
Nylon
max. Bündeldurchmesser:
101.6 mm
min.Haltekraft:
222.411 N
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,62*
  
Preis gilt ab 6.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4362* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 13 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 13 Packungen
€ 53,42*
€ 63,5698
pro Packung
ab 26 Packungen
€ 53,10*
€ 63,189
pro Packung
ab 65 Packungen
€ 50,71*
€ 60,3449
pro Packung
ab 130 Packungen
€ 46,87*
€ 55,7753
pro Packung
ab 6500 Packungen
€ 43,62*
€ 51,9078
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.