Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 22 Ω, 2 W, ±5 %, CRF200JT-52-22RUL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 22 Ω, 2 W, ±5 %, CRF200JT-52-22RUL
Drahtwiderstand, 22 Ω, 2 W, ±5 %, CRF200JT-52-22RUL
Artikel-Nr.:
     4502-39E892
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     CRF200JT-52-22RUL
EAN/GTIN:
     4099879692719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Drahtwiderstände mit UL-Zulassung Typ Vitr Ohm CRF252-8/CR-254-8. Axial, schwer entflammbar, als Sicherheitsausführung; Toleranz: ±5,0 %, Temperaturkoeffizient: TK 120, Isolationsspannung: max. 500 V, Lastminderung: linear +70 bis +350 °C, Temperaturbereich: –55 bis +350 °C, Klimakategorie: 55/350/56. Die Staffelpreise gelten ausschließlich für die jeweilige Abnahmemenge pro Widerstandswert. Typ CRF252-8. Nennbelastbarkeit bei +40/+70 °C: 2,0/1,6 W, Wärmewiderstand: 100 K/W, Maße: 4,0 x 9,7 mm. Typ: 22R
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drahtwiderstand
Bauform:
axial
Durchmesser:
4.5 mm
Isolationsspannung:
500 V
Länge:
4.5 mm
Leistung:
2 W
max. Temperatur:
350 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
22 Ω
Temperaturkoeffizient:
±120 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
PT
Gewicht:
0.00072 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,2343* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 550,22*
€ 654,7618
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 536,00*
€ 637,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 508,40*
€ 604,996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 495,38*
€ 589,5022
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 468,60*
€ 557,634
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.