Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3.5 mm Klinkenstecker, 2-polig (mono), Zink, RTP2C-BAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3.5 mm Klinkenstecker, 2-polig (mono), Zink, RTP2C-BAG
3.5 mm Klinkenstecker, 2-polig (mono), Zink, RTP2C-BAG
Artikel-Nr.:
     4502-39F1002
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RTP2C-BAG
EAN/GTIN:
     7613187014642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
rean klinkenstecker 3,5mm
klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm
Klinkenstecker, RTP2C-BAG, REAN Mono 2-polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Farbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Zink
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Montage:
Kabelmontage
Pindurchmesser:
3.5 mm
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Audiostecker, Stecker, Klinkensteckverbinder, Klinkensteckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,61*
100
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 2,01*
3
€ 4,00*
ab € 1,26*
€ 2,02*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,12*
1 Tag
73
2
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 212,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.