Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6.35 mm Klinkenstecker, 2-polig (mono), Lötanschluss, Zinklegierung, RP2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.35 mm Klinkenstecker, 2-polig (mono), Lötanschluss, Zinklegierung, RP2C
6.35 mm Klinkenstecker, 2-polig (mono), Lötanschluss, Zinklegierung, RP2C
Artikel-Nr.:
     4502-39F1006
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RP2C
EAN/GTIN:
     7613187014987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
klinkenstecker
rean klinkenstecker
Klinkenstecker, RP2C, REAN Mono 1/4" Stecker
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gehäusematerial:
Zinklegierung
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Montage:
Kabelmontage
Pindurchmesser:
6.35 mm
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0011 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Audiostecker, Stecker, Klinkensteckverbinder, Klinkensteckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 1,95*
€ 2,35*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,70*
3
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 2,73*
100
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,06*
1 Tag
76
1
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.