Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6.35 mm Klinkenstecker, 2-polig (mono), Lötanschluss, Zinklegierung, RP2C-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.35 mm Klinkenstecker, 2-polig (mono), Lötanschluss, Zinklegierung, RP2C-B
6.35 mm Klinkenstecker, 2-polig (mono), Lötanschluss, Zinklegierung, RP2C-B
Artikel-Nr.:
     4502-39F1007
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RP2C-B
EAN/GTIN:
     7613187014970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
klinkenstecker
rean klinkenstecker
Klinkenstecker, RP2C-B, REAN Mono 1/4" Stecker
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Farbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Zinklegierung
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Pindurchmesser:
6.35 mm
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Audiostecker, Stecker, Klinkensteckverbinder, Klinkensteckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,11*
100
€ 6,90*
ab € 2,67*
€ 3,30*
1
€ 4,00*
ab € 2,38*
€ 3,71*
100
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 3,91*
1 Tag
77
1
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 5,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 311,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.