Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6.35 mm Klinkenstecker, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Zinklegierung, RP3C-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.35 mm Klinkenstecker, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Zinklegierung, RP3C-B
6.35 mm Klinkenstecker, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Zinklegierung, RP3C-B
Artikel-Nr.:
     4502-39F1010
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RP3C-B
EAN/GTIN:
     7613187014895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
klinkenstecker
rean klinkenstecker
Klinkenstecker, RP3C-B, REAN Stereo 1/4" Stecker
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Farbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Zinklegierung
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Pindurchmesser:
6.35 mm
Polzahl:
3-polig
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Audiostecker, Stecker, Klinkensteckverbinder, Klinkensteckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 3,56*
100
€ 6,90*
ab € 3,04*
€ 3,74*
1
€ 4,00*
ab € 2,79*
€ 4,28*
100
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 5,12*
1 Tag
46
1
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 356,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.