Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6.35 mm Klinkeneinbaubuchse, Lötanschluss, RJ5VI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.35 mm Klinkeneinbaubuchse, Lötanschluss, RJ5VI
6.35 mm Klinkeneinbaubuchse, Lötanschluss, RJ5VI
Artikel-Nr.:
     4502-39F1039
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RJ5VI
EAN/GTIN:
     4099891613501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse rean
klinkenbuchse
Vertikale Buchse, RJ5VI, REAN TRS-Buchse, vertikale Leiterplatte, Kunststoffnase, mit Mutter und Unterlegscheibe, mit Normkontakten für Spitze und Ring. Features * Vertikale PCB-Montage - passt zum weit verbreiteten PCB-Layout vorhandener vertikaler Buchsen * Umlaufende Kontaktanordnung - bietet zuverlässige Schaltfunktion * Integrierter Gehäuseanschlag für den eingesteckten 1/4" Stecker * Federbelasteter Erdungskontakt - sorgt für hervorragende Kontaktintegrität
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Pindurchmesser:
6.35 mm
Polzahl:
5-polig
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Klinkeneinbaubuchse, Klinkeneinbaukupplung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Klinkensteckverbinder, Klinkensteckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 0,85*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 0,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 98,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.