Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6.35 mm Klinkenstecker, 2-polig (mono), Lötanschluss, Metall, NYS224C-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.35 mm Klinkenstecker, 2-polig (mono), Lötanschluss, Metall, NYS224C-0
6.35 mm Klinkenstecker, 2-polig (mono), Lötanschluss, Metall, NYS224C-0
Artikel-Nr.:
     4502-39F1264
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     NYS224C-0
EAN/GTIN:
     4099889855517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 6,3mm mono
klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
REAN 6.35 mm Klinkenstecker, 2-polig (mono), Lötanschluss, Metall, NYS224C-0
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
versilbert
Montage:
Kabelmontage
Pindurchmesser:
6.35 mm
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Audiostecker, Stecker, Klinkensteckverbinder, Klinkensteckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,22*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 1,41*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 1,55*
1 Tag
131
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,32*
1 Tag
196
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,24*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 122,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.