Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3.5 mm Klinkeneinbaubuchse, 3-polig (stereo), Leiterplattenanschluss, PBT, 1503


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3.5 mm Klinkeneinbaubuchse, 3-polig (stereo), Leiterplattenanschluss, PBT, 1503
3.5 mm Klinkeneinbaubuchse, 3-polig (stereo), Leiterplattenanschluss, PBT, 1503
Artikel-Nr.:
     4502-39F352
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1503 29
EAN/GTIN:
     4099891613563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
Einbaukupplung, 1503 29, Lumberg Klinkeneinbaukupplung, 3,5 mm, 3-polig/stereo, abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Farbe:
schwarz
Gehäusematerial:
PBT
Kontaktanschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktoberfläche:
versilbert
Pindurchmesser:
3.5 mm
Polzahl:
3-polig
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Klinkeneinbaubuchse, Klinkeneinbaukupplung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Klinkensteckverbinder, Klinkensteckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,77*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 1,02*
1
€ 5,95*
ab € 0,43*
€ 1,18*
1
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 1,19*
5
€ 4,00*
ab € 0,96*
€ 1,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.