Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 1-polig, grau, unbeleuchtet, 0,5 A/60 V, IP50, 1239.6534


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drucktaster, 1-polig, grau, unbeleuchtet, 0,5 A/60 V, IP50, 1239.6534
Drucktaster, 1-polig, grau, unbeleuchtet, 0,5 A/60 V, IP50, 1239.6534
Artikel-Nr.:
     4502-39G1027
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1239.6534
EAN/GTIN:
     4099889195262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster mentor
drucktaster
SMD Druckschalter, 1239.6534, Mentor Der Taster/Schalter der 1239-er Baureihe stellt einer Alternative zum Drucktaster der 1240-er Baureihe dar. Der Taster/Schalter ist sowohl als Frontplatteneinbauelement wie als Taster/Schalter auf der Leiterplatte einsetzbar. Die zusätzlichen additiven Lötstützflächen ‡ und die Ausführung wahlweise mit Fixierpin ˆ gewähren ein Höchstmaß an Sicherheit bei mechanischer Belastung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
grau
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
0,5 A/60 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP50
Vandalengeschützt:
Nein
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.0009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1.216,282*
€ 1.312,8012*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.326,00*
€ 1.438,1422*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.438,1422*
€ 1.711,38922
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.430,7812*
€ 1.702,62963
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.391,3616*
€ 1.655,7203
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.340,0318*
€ 1.594,63784
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.326,00*
€ 1.577,94
pro Packung
1 Packung enthält 340 Stück (ab € 3,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.