Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 1-polig, braun, unbeleuchtet, 0,5 A/12 V, 1254.1017


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drucktaster, 1-polig, braun, unbeleuchtet, 0,5 A/12 V, 1254.1017
Drucktaster, 1-polig, braun, unbeleuchtet, 0,5 A/12 V, 1254.1017
Artikel-Nr.:
     4502-39G1075
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1254.1017
EAN/GTIN:
     4099889195446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster mentor
drucktaster
Drucktaster, 1254.1017, Mentor Die SMD-Drucktaster der Serie 1254 sind mit vier verschiedenen Betätigungskräften erhältlich und erreichen je nach Variante bis zu 1 Million Schaltspiele.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
quadratisch
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
braun
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
0,5 A/12 V
Vandalengeschützt:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Taster, Tastschalter, Einzeltaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,35566* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 228,69*
€ 272,1411
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 228,20*
€ 271,558
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 209,41*
€ 249,1979
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 190,81*
€ 227,0639
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 177,83*
€ 211,6177
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.