Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriff 277.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelgriff 277.6
Bügelgriff 277.6
Artikel-Nr.:
     4502-39G2377
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     277.6
EAN/GTIN:
     4099889561913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bügelgriffe
Holzgriff
Aluminium Bügelartiger Griff, 277.6, Mentor Bügelgriff aus flachovalem Aluminiumprofil für den Maschinen-, Geräte- und Apparatebau.
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Befestigungsart:
Schraube M5
Breite:
12 mm
Höhe:
39 mm
Länge:
108 mm
Material:
Stahl
Zubehörart:
Bügelgriff
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.0405 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 4,96*
€ 6,62*
1
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 7,39*
1 Tag
142
1
€ 14,99*
ab € 9,94*
€ 23,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mentor
277.1
ab € 2,83*
Ähnlich
Mentor
277.2
ab € 3,31*
Ähnlich
Mentor
277.3
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.