Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappgriff 286.9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klappgriff 286.9
Klappgriff 286.9
Artikel-Nr.:
     4502-39G2520
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     286.9
EAN/GTIN:
     4099889561920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Zusammenklappbarer Griff aus Stahl, 286.9, Mentor Zusammenklappbarer Griff in zwei Ausführungen für den Einsatz an Messgeräten. In beiden Endstellungen ist der Griff mit einer Feder arretiert.
Weitere Informationen:
Bauform:
abgewinkelt
Befestigungsart:
Schraube M8
Breite:
14.2 mm
Höhe:
43 mm
Länge:
198 mm
Material:
Stahl
Zubehörart:
Klappgriff
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.205 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Griff, Bügelgriff, Tragegriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 208,11*
€ 247,6509
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 206,05*
€ 245,1995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 196,35*
€ 233,6565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 188,70*
€ 224,553
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 173,80*
€ 206,822
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.