Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriff 3270.0553


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelgriff 3270.0553
Bügelgriff 3270.0553
Artikel-Nr.:
     4502-39G2583
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3270.0553
EAN/GTIN:
     4099889561951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bügelgriffe
Holzgriff
Bügelartiger Griff, 3270.0553, Mentor Bügelgriff mit verchromter Montagescheibe. Dadurch ist ein bündiger Sitz des Griffs auch bei großen Befestigungslöchern gewährleistet. Der Griff ist geeignet für Zug-, Druck- und Hebevorgänge im Geräte- und Apparatebau.
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Befestigungsart:
Schraube M4
Breite:
7 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
43 mm
Länge:
62 mm
Material:
Stahl
Zubehörart:
Bügelgriff
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.033 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Normbügelgriff, Schaltschrank Griff, bügelgriffe stahl, schaltschrank griff, Griff, Bügelgriff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 12,59*
€ 15,27*
1
€ 5,95*
ab € 8,71*
€ 17,87*
1
€ 8,95*
ab € 12,29*
€ 17,87*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 8,90*
€ 21,69*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 305,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.