Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragegriff 3317.2180


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tragegriff 3317.2180
Tragegriff 3317.2180
Artikel-Nr.:
     4502-39G2746
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3317.2180
EAN/GTIN:
     4099889562125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragegriffe
mentor tragegriff
Tragegriff, 3317.2180, Mentor Der 3317.2180 ist ein Tragegriff, bei dem die Aspekte "Ergonomie, Flexibilität im Rastermaß und Kosteneffizienz" besonders berücksichtigt wurden. Der Kunde kann zwischen zwei verschiedenen Schenkeln wählen, wobei die abgeschrägte Variante zusätzlich für die Verschraubung von der Vorderseite her ausgelegt ist. In Verbindung mit einem einseitigen Langloch ist es möglich, stufenlose Rastermaße von 95 bis 185 mm zu realisieren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Griff
Bauform:
gerade
Befestigungsart:
Schraube M6
Breite:
30.5 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
52 mm
Länge:
201.7 mm
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: tragegriffe, Griff, Bügelgriff, Tragegriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,182* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,93*
€ 78,4567
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,16*
€ 75,1604
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,03*
€ 73,8157
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,82*
€ 61,6658
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.