Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufstellbügel 3791.7001


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aufstellbügel 3791.7001
Aufstellbügel 3791.7001
Artikel-Nr.:
     4502-39G2885
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3791.7001
EAN/GTIN:
     4099889562194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse-zubehör mentor
gehäuse, zubehör
Trage- und Aufstellgriff, 3791.7001, Mentor Einrastbarer 30°-Griff nach hinten oben. Verstellung des Griffs durch Druckknopfbedienung. Einfache Montage an einer einzigen Bohrung. Das Griffprofil wird durch Klemmung fixiert und muss separat bestellt werden. Griffprofillängen nach Kundenwunsch = Gehäusebreite. Ohne Anti-Rutsch-Element.
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Breite:
60 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
17.5 mm
Länge:
280 mm
Material:
Kunststoff
Zubehörart:
Aufstellbügel
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.206 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Griff, Bügelgriff, Tragegriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 21,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 259,54*
€ 308,8526
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 258,59*
€ 307,7221
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 245,74*
€ 292,4306
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 238,54*
€ 283,8626
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 219,40*
€ 261,086
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.