Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsstift für Serie M, 200389-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungsstift für Serie M, 200389-2
Führungsstift für Serie M, 200389-2
Führungsstift für Serie M, 200389-2
Führungsstift für Serie M, 200389-2
Führungsstift für Serie M, 200389-2
Führungsstift für Serie M, 200389-2
Artikel-Nr.:
     4502-39P1617
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     200389-2
EAN/GTIN:
     4099891031176
Artikeldatenblatt
Führungsstift-Kit, 200389-2, AMP Zugentlastung: Ohne, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Abdichtbar: Nein, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Anzahl von Positionen: 6,12,14,15,16,20,26,28,34,41,42,50,75,104, Material: Edelstahl, Typ des Führungstecksockels/Führungsstifts: Mitte, Gewindegröße der Schraube und Bohrung: 4-40, Komponententyp: Führungsstift-Kit, Art der Steckverbindermontage: Kabelbefestigung (freihängend), Breite: 5.58 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 - 150 °C, Zur Verwendung mit: Gemischte Steckverbinder mit 15, 16 und 42 Polign,Hochspannungs-Steckverbinder mit 20 und 28 Polign,Hochstrom-Steckverbinder mit 12 Polign,Standardsteckverbinder mit 6, 14, 20, 26, 34, 41, 50, 75 und 104 Positionen,Steckverbinder mit 6, 14, 20, 26, 34, 41, 50, 75 und 104 Positionen und Pfosten, Stromkreis Anwendung: Strom und Signale.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Serie M
Zubehörart:
Führungsstift
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.