Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsstift für Serie M, 1-200833-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungsstift für Serie M, 1-200833-1
Führungsstift für Serie M, 1-200833-1
Führungsstift für Serie M, 1-200833-1
Führungsstift für Serie M, 1-200833-1
Führungsstift für Serie M, 1-200833-1
Führungsstift für Serie M, 1-200833-1
Artikel-Nr.:
     4502-39P1650
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-200833-1
EAN/GTIN:
     4099891031237
Artikeldatenblatt
Zubehör für rechteckige Steckverbinder, 1-200833-1, AMP Zugentlastung: Ohne, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Abdichtbar: Nein, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Anzahl von Positionen: 16,20,34,42,50, Material: Edelstahl, Typ des Führungstecksockels/Führungsstifts: Ecke, Gewindegröße der Schraube und Bohrung: 4-40, Komponententyp: Führungsstift-Kit, Art der Steckverbindermontage: Kabelbefestigung (freihängend), Breite: 5.58 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 - 150 °C, Zur Verwendung mit: Gemischte Steckverbinder mit 16 und 42 Polign,Hochspannungs-Steckverbinder mit 20 Polign,Steckverbinder mit 34 und 50 Polign und Pfosten, Stromkreis Anwendung: Strom und Signale.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Serie M
Zubehörart:
Führungsstift
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.