Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, schwarz, 1-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 10 A/125 VAC, unbeleuchtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippschalter, schwarz, 1-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 10 A/125 VAC, unbeleuchtet
Wippschalter, schwarz, 1-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 10 A/125 VAC, unbeleuchtet
Wippschalter, schwarz, 1-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 10 A/125 VAC, unbeleuchtet
Wippschalter, schwarz, 1-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 10 A/125 VAC, unbeleuchtet
Wippschalter, schwarz, 1-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 10 A/125 VAC, unbeleuchtet
Wippschalter, schwarz, 1-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 10 A/125 VAC, unbeleuchtet
Artikel-Nr.:
     4502-39P1918
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1634202-1
EAN/GTIN:
     4099889186871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 1-polig ein/aus
wippenschalter
Kippschalter, 1634202-1, AMP Produkttyp: Schalter, Kippschaltertyp: Leistung, Lampe: Ohne, Kippschalter-LED: Ohne, Aktuatortyp: Oben, Anzeige-/Aufdrucklegende: Keine, Montageausschnittgröße: 30.2 x 11.2 mm, Konfiguration (Polstellung): Einpolig – Einzelstellung, Betriebsfunktion: Ein Aus, Kippschalter-Nennspannung: 125 VAC,250 VAC, Farbe des konischen Rahmens: Schwarz, Farbe des Aktuators: Schwarz, Klemmenflachsteckerbreite: 6.35 mm, Beschichtungsmaterial des Schalterkontakts: Silber-Zinn-Oxid, Kippschalter-Kontaktnennstrom: 10 A, Verbindungstyp: Schnellverbindung, Montagewinkel: Vertikal, Kippschalter-Befestigungstyp: Panel, Abgedichteter Prozess: Nein, VDE-geprüft: Ja, Kommentar: Nicht beleuchtet,Staubabweisend
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schnellanschluss
Bauform:
rechteckig
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktoberfläche:
versilbert
min. Geräteausschnitt:
30,2 x 11,2 mm
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
Ausschalter
Schaltleistung:
10 A/125 VAC
Schaltstellung:
Ein-Aus
Wandstärke:
0,75 bis 3 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, Schalter, Ausschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.