Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 18-polig, RM 1.27 mm, gerade, rot, 1-338095-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 18-polig, RM 1.27 mm, gerade, rot, 1-338095-8
Steckergehäuse, 18-polig, RM 1.27 mm, gerade, rot, 1-338095-8
Artikel-Nr.:
     4502-39P2051
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-338095-8
EAN/GTIN:
     4099889978834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse amp
steckergehäuse
Printed Circuit Board, MICRO-MATCH, 18P. MICRO-MATCH COSI HSG
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
rot
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
1.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
18-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 32.500 Stück
Mindestbestellmenge: 65 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 65 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 130 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 325 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 350 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 650 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 32500 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.